{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 19 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 31 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306277 22 | |
EAN / GTIN | 4062406422639 | |
Valmistajan numero | 306277 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
157,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
90,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
77,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ulko-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Varavääntiörengas nro 309870 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |