Kombimallinen jyrsintuurna 16 mm

Tuote nro.: 306170 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla 17 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 27 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
Varavääntiörengas nro 309870 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 306170 16
EAN / GTIN 4045197289926
Valmistajan numero 306170 16

Kuvaus

Malli:

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiristysruuvin nro 309860.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Ohje:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.