{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 21 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 33 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306137 27 | |
EAN / GTIN | 4062406422592 | |
Valmistajan numero | 306137 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombimallinen jyrsintuurna 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | SK 40 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |