{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
Hyötypituus LN | 111 mm | |
ER-varapienoismutteri nro 309650 | 11 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305723 11 | |
EAN / GTIN | 4062406110734 | |
Valmistajan numero | 305723 11 |