{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 16 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 130 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 22 mm | |
Hyötypituus LN | 94 mm | |
ER-varapienoismutteri nro 309650 | 16 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305712 16 | |
EAN / GTIN | 4051977635012 | |
Valmistajan numero | 305712 16 |