{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Kiristysholkin ulko-⌀ D | 73 mm | |
Kiinnitysvoima jopa | 4 000 Nm | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 68/75 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |
Tuotekoodi | 305535 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772053 | |
Valmistajan numero | 569075432105 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Voimakäyttöinen istukka 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
499,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
381,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | ||
Muoto | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka | Voimakäyttöinen istukka | Voimakäyttöinen istukka |