{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 11 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 7 mm | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309618 | 11M | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305527 11M | |
EAN / GTIN | 4062406545024 | |
Valmistajan numero | 305527 11M |