ER-kiristysholkki-istukka niklattu 16

Tuote nro.: 305394 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ER-kiristysholkeille 16
    Sovitin HSK-A 63 pitkä
    Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Muoto A
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC
    Kiinnitysalue 0,5 mm - 10 mm
    Ulkonema A-mitta 100 mm
    Ulko-⌀ D 28 mm
    Ballufchip-reikä kyllä
    Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 305394 16
    EAN / GTIN 4045197945730
    Valmistajan numero 305394 16

    Kuvaus

    Malli:

    Kuulakärkilevy/RFID-siru.
    • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
    • Avarrettu läpimenoreikä (ei säätöruuvia).
    • HSK-työpinnat työstetty.

    Niklattu korroosionkestäväksi.

    Käyttö:

    Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

    Erikoistarvike:

    Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.