{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 16 | |
Sovitin | HSK-A 63 pitkä | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305390 16 | |
EAN / GTIN | 4045197289629 | |
Valmistajan numero | 305390 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |