{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304870 6 | |
EAN / GTIN | 4045197504807 |