Yhdistelmäweldonistukka, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm

Tuote nro.: 304705 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 120 mm
Ulko-⌀ D 34 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 26 mm
Hyötypituus LN 87 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 304705 16
EAN / GTIN 4045197289513
Valmistajan numero 304705 16

Kuvaus

Malli:

  • Pallonivelkiinnitysruuvi Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille (kalteva kiinnityspinta 2°).
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa lieriövarsi DIN 1835 -standardinmukaan − muoto B + E ja 6535 − muoto HB + HE.

Toimituksen sisältö:

Kuulanivelkiinnitysruuvi ja läpiporattu lukitusruuvi.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvi nro 309905 koko M6 tai M8.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin