{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304460 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114770 | |
Valmistajan numero | 304460 20 |