{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406422233 | |
Valmistajan numero | 304417 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldon-istukka 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
188,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
204,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
221,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ulko-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |