{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304328 20 | |
EAN / GTIN | 4045197468246 | |
Valmistajan numero | 304328 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Ulko-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |