{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304319 6 | |
EAN / GTIN | 4062406421953 | |
Valmistajan numero | 304319 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
154,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
185,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Ulko-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Muoto | A | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 |