{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 mm | |
Sovitin | HSK-F 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Muoto | F | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Valmistajan numero | 304306 18 |