{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
Ulko-⌀ D | 72 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 32 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Valmistajan numero | 304278 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
162,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
190,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | HSK-F 63 lyhyt | HSK-A 63 | HSK-A 63 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ulko-⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Muoto | A | A | A | F | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |