{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 303850 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250720 | |
Valmistajan numero | 303850 25 |