{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | DIN 6359; ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 303825 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239734 | |
Valmistajan numero | 303825 20 |