{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309580 | 40 | |
ER-kiristysavain nro 309680 | 40 | |
Malli | BT-DC | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 303720 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014010 | |
Valmistajan numero | 303720 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
276,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
ER-kiristysholkeille | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |