{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 58 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Ulko-⌀ D | 49 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303480 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265566 | |
Valmistajan numero | 303480 12 |