{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 29 mm | |
kierre M | M5 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303455 6 | |
Valmistajan numero | 22.507.40.06.Z |