HT-istukka, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm

Tuote nro.: 303452 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin BT 50lyhyt
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 83,5 mm
Ulko-⌀ D 49 mm
Hyötypituus L1 45,5 mm
Sopiva kavennusholkki 302160; 302155; 302150; 302165
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303452 20
EAN / GTIN 4045197531186
Valmistajan numero 303452 20

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
  • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.

Etu:

  • Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque) prosessivarmaan työstöön.
  • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
  • Lämmönsieto 120 °C.

Käyttö:

Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Ohje:

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HT-istukka, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

HT-istukka, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm

pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
300,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin BT 50lyhyt BT 50lyhyt
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
Ulko-⌀ D 49 mm 49,25 mm
Muoto ADB ADB
Kiinnitys-⌀ D1 20 mm 20 mm
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka Hydraulikiristysistukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin