{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M16×50 | |
Sovitin | BT 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 88 mm | |
Reiän ⌀ D1 toleranssi IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Ulko-⌀ D | 29 mm | |
Hyötypituus L1 | 50 mm | |
L2 | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 303141 M16X50 | |
EAN / GTIN | 4062406106195 | |
Valmistajan numero | 303141 M16X50 |