{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303037 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101268 | |
Valmistajan numero | 303037 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna Muoto A 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
79,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | 27 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | 27 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |