{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 16 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303027 16 | |
EAN / GTIN | 4062406231057 | |
Valmistajan numero | 303027 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintuurna Muoto A, BT 40 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
73,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 16 mm | 16 mm |
Muoto | ADB | ADB |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 | 16 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |