{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303025 22 | |
EAN / GTIN | 4062406100599 | |
Valmistajan numero | 303025 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna jäähdytyskanavareiällä, muoto ADB 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
183,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
79,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
73,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Muoto | ADB | ADB | A | ADB |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |