{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 89 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303015 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944931 | |
Valmistajan numero | 303015 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna jäähdytyskanavareiällä, muoto ADB 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
137,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
227,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
79,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
108,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Muoto | ADB | ADB | ADB | A | A |
Standardi | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 |