{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302957 22 | |
EAN / GTIN | 4062406231026 | |
Valmistajan numero | 302957 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
97,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
90,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
76,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Ulko-⌀ D | 40 | 40 | 40 |
Tuurnan ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 |
Muoto | ADB | ADB | ADB |
Standardi | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 | 22 | 22 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |