Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A 16 mm

Tuote nro.: 302917 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuurnan ⌀ d1 16 mm
    Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
    Sovitin BT 40 A = 100
    Standardi DIN 6358
    Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
    Muoto ADB
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
    Lastuamisstrategia HPC
    Ulkonema A-mitta 100 mm
    Ulko-⌀ D 32 mm
    Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
    Varavääntiörengas nro 309870 16
    sopiva erikoisavain nro 309840 16
    Tuotetyyppi Jyrsintuurna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302917 16
    EAN / GTIN 4062406229979
    Valmistajan numero 302917 16

    Kuvaus

    Malli:

    Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.
    Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min-1. Muoto A.

    Käyttö:

    Sovitejousella jyrsimille, joissa pituusura, esim. DIN 841.
    Vääntiörenkaalla jyrsimille, joissa pituusura DIN 1880 ja jyrsinpäille DIN 1830.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

    Ohje:

    Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin