{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | BT 50 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Kiristysholkin ulko-⌀ D | 66 mm | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 68/75 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |
Tuotekoodi | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Valmistajan numero | 302870 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Voimakäyttöinen istukka, BT 50, ⌀ D1: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
409,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
289,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 | BT 40 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | 105 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka | Voimakäyttöinen istukka |