{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | BT 50lyhyt | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | |
ER-kiristysavain | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302818 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944849 | |
Valmistajan numero | 302818 32 |