{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Sovitin | BT 50lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 16 | |
ER-kiristysavain | 16 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302817 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100865 | |
Valmistajan numero | 302817 16 |