{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 25 | |
ER-kiristysavain | 25 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302767 25 | |
EAN / GTIN | 4062406230050 | |
Valmistajan numero | 302767 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 25
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa
72,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
109,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ulko-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HSC | HSC | HPC |
ER-varakiinnitysmutteri | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |