Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50 A = 160, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm

Tuote nro.: 302670 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 8 mm
Sovitin BT 50 A = 160
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 8
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302670 8
EAN / GTIN 4250122615705
Valmistajan numero 506.04.08.160

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50 A = 160, Kiinnitys-⌀ D<sub>1</sub>: 8mm

Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50 A = 160, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
189,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Ulkonema A-mitta 160 mm 100 mm 100 mm
Muoto ADB ADB AD
Standardi DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Kiinnitys-⌀ D1 8 mm 8 mm 8 mm
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 6,3, kun 18 000 min-1
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin