{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Valmistajan numero | 406.04.10.63 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka Muoto ADB 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
54,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |