{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 mm | |
Sovitin | BT 30 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302593 18 | |
EAN / GTIN | 4062406100407 | |
Valmistajan numero | 302593 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldon-istukka Muoto AD jäähdytyskanavareiällä, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
72,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 30 lyhyt | BT 50lyhyt | BT 40 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Ulko-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | 16 | 16 |
Muoto | AD | ADB | ADB |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |