{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 2,5 mm - 16 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 50 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
Varakiristysavain | SW6 | |
Ulko-⌀ D | 56 mm | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 302575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931849 | |
Valmistajan numero | 302575 2,5-16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksiosaiset poraistukat Muoto A 2,5-16 mm
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
381,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 | SK 50 |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 85 | 80 |
Ulko-⌀ D | 56 | 50 |
Muoto | A | A |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Kiinnitysalue | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |