Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia 32/12 mm

Tuote nro.: 302416 32/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Reiän ⌀ D1 12 mm
    Varren ⌀ d 32 mm
    Kokonaispituus L 300 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302416 32/12
    EAN / GTIN 4045197436153
    Valmistajan numero 302416 32/12

    Kuvaus

    Malli:

    Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).
    Ei sis. pituudensäätöruuvia, pitkä.

    Käyttö:

    Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

    Ohje:

    Suurin sallittu kierrosluku 8000 min-1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin