Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/8mm

Tuote nro.: 302416 20/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ D1 8 mm
Varren ⌀ d 20 mm
Kokonaispituus L 300 mm
⌀ D2 14 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302416 20/8
EAN / GTIN 4045197436085
Valmistajan numero 302416 20/8

Kuvaus

Malli:

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).
Ei sis. pituudensäätöruuvia, pitkä.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Ohje:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin