Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu 20/10 mm

Tuote nro.: 302415 20/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Reiän ⌀ D1 10 mm
    Varren ⌀ d 20 mm
    Kokonaispituus L 210 mm
    Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
    Tärinä vaimennettu
    ⌀ D2 16 mm
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302415 20/10
    EAN / GTIN 4045197701381
    Valmistajan numero 302415 20/10

    Kuvaus

    Malli:

    Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) enintään 80 baariin asti. Sisältää pitkittäissäätöruuvin. Jatkokappaleen KM-ydin vaimentaa syntyvää huojuntaa ja pienentää siksi värinää.
    Suurin sallittu kierrosluku 12 000 min-1.

    Etu:

    • Ei värinää kiristysjärjestelmässä.
    • Paremmat työkappaleiden pinnat.
    • Pidemmät työkalujen käyttöiät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin