Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia 20/6 mm

Tuote nro.: 302413 20/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Reiän ⌀ D1 6 mm
    Varren ⌀ d 20 mm
    Kokonaispituus L 210 mm
    ⌀ D2 14 mm
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302413 20/6
    EAN / GTIN 4062406544799
    Valmistajan numero 302413 20/6

    Kuvaus

    Malli:

    Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).
    Ilman pituudensäätöruuvia, keski.

    Käyttö:

    Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

    Ohje:

    Suurin sallittu kierrosluku 8000 min-1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin