Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia 32/12 mm

Tuote nro.: 302410 32/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ D1 12 mm
Varren ⌀ d 32 mm
Kokonaispituus L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Valmistajan numero 302410 32/12

Kuvaus

Malli:

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).
Ei sis. pituudensäätöruuvia, lyhyt.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Ohje:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin