MicroClamp-poraistukka lieriömäinen, L = 80 0,2-3

Tuote nro.: 302406 0,2-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin Lieriövarsi
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 18000 min-1
Lastuamisstrategia HSC
Varren toleranssi h6
Varren ⌀ d 16 mm
Kiristysalue ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Ulko-⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Tuotetyyppi Mikro-poraistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302406 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556820
Valmistajan numero 302406 0,2-3

Kuvaus

Malli:

  • Molemmat pyörimissuunnat.
  • Pyörintä ≤ 0,005 mm.
  • Siirrettävä vääntömomentti 7 Nm.
  • Sallittu kierrosluku 60 000 1/min.
  • Käyttö sivulta.
  • Sallittu kiristysmomentti 2 Nm.
  • Kiinnitysalue 0,2 − 3,4 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysavain T-vääntimellä, koko 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin