Tarkistustuurna ISO 7388-1 300 mm

Tuote nro.: 302396 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

A-mitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin SK 40
    Kiinnitysnormi ISO 7388-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Ulko-⌀ D 40 mm
    Tuotetyyppi Tarkistustuurna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302396 300
    EAN / GTIN 4062406105136
    Valmistajan numero 302396 300

    Kuvaus

    Käyttö:

    Työstökoneiden tarkastamiseen ISO-suosituksen R230 mukaisesti.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää puulaatikon ja tarkastustodistuksen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin