TRIBOS-Mini-SVL -jatkokappale - lieriömäinen 1 mm

Tuote nro.: 302383 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitys-⌀ D1 1 mm
Ulko-⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Pituus L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale,

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302383 1
EAN / GTIN 2050002076853

Kuvaus

Malli:

TRIBOS SVL -jatkokappaleiden avulla voidaan käyttää tavallisia lastuamistyökaluja kalliiden erikoistyökalujen sijasta. Jatkokappale, jonka pyörimistarkkuus on < 0,003 mm ja jossa on pieni häiriösärmä, voidaan yhdistää monenlaisiin kiinnitysistukoihin. TRIBOS SVL -jatkokappaleet ovat jo osoittautuneet toimiviksi lääketieteen, kello- ja korualalla sekä auto- ja elektroniikkateollisuudessa.

Etu:

  • Optimoitu häiriösärmä – ihanteellinen poraukseen matalissa paikoissa, esim. kiinnitysrakenteissa.
  • Aksiaalinen pituuden säätö – pituuden säätö 0,01 mm:n tarkkuudella 10 mm:n säätömatkalla.
  • Pienille halkaisijoille 0,3 mm:stä alkaen – taloudellinen tarkassa työstössä ilman erikoistyökaluja.
  • Joustava käyttö – soveltuu hydraulikiristysistukoille ja ER-kiristysholkkien kiinnikkeille.
  • Kaikki yleiset akselityypit voidaan kiinnittää (HA, HB, HE).
  • Erinomainen tärinänvaimennus – mikromurtumien välttäminen, parhaat työkappaleen pinnanlaadut, koneen karan säästäminen, työkalun käyttöiän pidentäminen ja siten kustannusten aleneminen.
  • Korkeat kierrosluvut mahdollisia – jopa 52 000 rpm.

Toiminto:

TRIBOS SVP -kiinnittimien avulla jatkokappaleen monikulmaisesta kiinnityshalkaisijasta tulee pyöreä, ja työkalun varsi on helppo asettaa paikalleen. Kun puristushalkaisijaan kohdistuva paine vähenee, se palaa monikulmaiseen muotoonsa ja kiinnittää työkalun varren prosessivarmasti ja toistotarkasti.

Erikoistarvike:

TRIBOS-Mini kiinnitin nro 302384, TRIBOS-Mini SVP -asennuslaite nro 302386.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin