{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 200 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 200 mm | |
Ulko-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302355 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288790 | |
Valmistajan numero | 302355 8 |