{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 75,9 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302216 12 | |
EAN / GTIN | 4062406545567 | |
Valmistajan numero | 302216 12 |