{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 32 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 302187 10 | |
EAN / GTIN | 4060576159720 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty, ⌀ 32 mm, Kiinnitys-⌀ D1: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
100,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 20 mm | 32 mm | |
Ulko-⌀ | 32 mm | ||
Kokonaispituus L | 63,5 mm | ||
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |