Halkaistu kavennusholkki tiivistetty 18 mm

Tuote nro.: 302180 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitys-⌀ D1 18 mm
    Ulko-⌀ 32 mm
    ⌀ D 32 mm
    Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm
    Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302180 18
    EAN / GTIN 4019208190945

    Kuvaus

    Malli:

    Tiivistetty (kumitulppa).

    Käyttö:

    • Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
    • Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
    • Korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
    • Pyörintätarkkuus ± 5 µm (järjestelmätarkkuus 3×D).
    • Pyörintätarkkuus ± 2 µm (kavennusholkille).
    • Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

    Erikoistarvike:

    Lieriömäiset puhdistustuurnat nro 343720 .

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin